カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(6)
    • 目地/サッシュ刷毛(6)
さらに商品を絞り込む
  • 大塚刷毛製造(6)
  • 5号(6)
  • 14
  • 15(51)
  • 24(19)
  • 25(25)
  • 27(6)
  • 28(7)
  • 30(61)
  • 36(13)
  • 40(21)
  • 42(9)
  • 刷毛幅(mm)をもっと見る
  • 白系(5)
  • 赤系(1)
  • 形状
    (4)
  • 形状
    筋違(2)
  • 化繊(PBT)(4)
  • 山羊毛(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 32(2)
  • 水性用(2)
  • 目地用/サッシュ用(4)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)

「刷毛 目地用」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
化繊目地刷毛筋違白短毛 大塚刷毛製造化繊目地刷毛筋違白短毛大塚刷毛製造
239税込263
1本
翌日出荷
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)17玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
化繊目地刷毛平白短毛 大塚刷毛製造化繊目地刷毛平白短毛大塚刷毛製造
229税込252
1本
当日出荷
目地用刷毛
形状サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛筋違白短毛 大塚刷毛製造目地刷毛筋違白短毛大塚刷毛製造
268税込295
1本
当日出荷
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)17玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛平白短毛 大塚刷毛製造目地刷毛平白短毛大塚刷毛製造
259税込285
1本
予約販売
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ目地 平 赤 大塚刷毛製造のぞみ目地 平 赤大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 溶剤系塗料にも対応しています。
用途目地・サッシュ用毛丈(mm)32毛色赤色玉厚(mm)5形状種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
あけぼの 目地刷毛 平 白 大塚刷毛製造あけぼの 目地刷毛 平 白大塚刷毛製造
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
化繊刷毛の定番。 作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用形状毛丈(mm)32毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 丸特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら