最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところにみキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り
毛丈(mm)27
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品
用途ダメ込み・隅切り
毛丈(mm)25
玉厚(mm)9
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途スミ切り用
メジ用
ダメ込み用
玉厚(mm)7
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途スミ切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違
サイズ(号)8
刷毛幅(mm)24
毛丈(mm)28
毛色赤色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用/隅切り用
毛色白色
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)7
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
最も細めの入隅箇所にもピッタリ
形状筋違
毛丈(mm)25
毛色白色
玉厚(mm)8
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途隅切り用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途隅切り用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
●最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み刷毛の最高峰。●筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプ。
形状筋違
質量(g)約14
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)29
材質(毛)山羊毛
主な用途隅切り用
毛色白色
玉厚(mm)10
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途隅切り用
形状筋違
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
毛色黒色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丈夫で良質な山羊毛を使用
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
毛色白
玉厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見えにくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違
毛丈(mm)28
毛色黒
玉厚(mm)11
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)黒ヤンオ(尾毛)
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
形状筋違
毛丈(mm)27
玉厚(mm)10
種類刷毛
主な用途隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。
ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。
形状筋違
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)34
毛色白色
玉厚(mm)7
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)27
玉厚(mm)11
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PET)
主な用途隅切り用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用
形状筋違
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)28
材質(毛)PBT
主な用途隅切り用
毛色黒色
玉厚(mm)11
板幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ナイロン・スミ切り 薄口タイプ
用途水性塗料用、スミ切り用刷毛
仕様筋違
材質(毛)ナイロン
主な用途水性塗料用、スミ切り用刷毛
毛色白毛
クラスの中でワンランク上の素材を使用。腰が強く、万能用としてお使いいただけます
用途スミ切用
仕様筋違
材質(毛)山羊毛
主な用途スミ切用
毛色白毛
関連キーワード