14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109M-12 全長(mm)210~230 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)30 材質(毛)羊毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)25
1個
490 税込539
翌日出荷

鉄骨用に粘りのある腰を実現しました。 柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 型式特殊 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100 主な用途鉄骨用/橋梁用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違 サイズ(号)8 刷毛幅(mm)24 毛丈(mm)28 毛色赤色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)混毛 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
欠品中

耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。 柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 型式特殊 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100 主な用途鉄骨用/橋梁用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白星 隅切刷毛 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 隅切刷毛 筋違
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 隅切り用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)28 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109LB-31 全長(mm)210 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)30 材質(毛)化学繊維(ナイロン毛) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)25
1個
670 税込737
翌日出荷

大塚刷毛製造暖房ラジエター
エコ商品
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。 ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途暖房ラジエター用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造「塗来」 隅切 筋違
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

大塚刷毛製造みなと 隅切用 筋違 白
エコ商品
丈夫で良質な山羊毛を使用 毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途隅切り用 毛色 玉厚(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰隅切黒毛
エコ商品
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見えにくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違 毛丈(mm)28 毛色 玉厚(mm)11 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)黒ヤンオ(尾毛) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造ふくろう隅切用筋白
エコ商品
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途隅切り用 形状筋違 毛丈(mm)27 玉厚(mm)11 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET) 主な用途隅切り用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造みずき 隅切り
エコ商品
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 毛色黒色 玉厚(mm)11 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)