エスコ品番EA109HA-46
全長(mm)205~210
種類刷毛
サイズ(号)5・8・10・12・15・20
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
刷毛幅(mm)15・25・30・36・42・55
1セット
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
仕上げ用刷毛セットです。
付属品40/60フラット×各1本
トラスコ品番632-9904
毛材豚毛
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
仕様ダスター用
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)豚毛
主な用途油性用
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ!
ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。
また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします!
さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
毛厚(mm)10
刷毛幅(mm)35
関連キーワード