カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(41)
    • 左官刷毛・左官ブラシ(28)
  • 作業工具(5)
    • レーキ/トンボ(5)
  • 清掃用品(1)
    • 自由ホウキ(1)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
毛色
その他・白系・胡麻毛・茶系・黒系
玉厚(mm)
8・9・10・11・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・28・30・48
サイズ(号)
3号・5号・8号・10号・15号・20号・25号・30号・35号
毛丈(mm)
24・27・28・30・35・36・37・40・42・43・45・46・47・48・50・52・54・110・130・135・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刷毛引き」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
技法用染料リアクト4色セット 桂屋ファイングッズ技法用染料リアクト4色セット桂屋ファイングッズ
1,090税込1,199
1セット
7日以内出荷
鮮やかな発色で浸し染め・タイダイ染め・ろうけつ染め・絞り染め・刷毛引き染め・手描き染め・模様着色染め・平成夢絞りなど、様々な技法がお楽しみいただけます。綿・麻・レーヨン等植物繊維用の堅牢度の高い染料です。
セット内容染料各色5g/定着剤10g×8包
NSフロアハード 日本化成NSフロアハード日本化成
5,298税込5,828
1袋(25kg)
5日以内出荷
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r仕上適合:露出仕上げ、塗床適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル等特性耐摩耗性施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)塗布厚さ(mm)標準:2~5
油引きセット 貝印油引きセット貝印
469税込516
1本
当日出荷
余分な脂をきる目皿付き、卓上使いや収納に便利な容器付きの油引きです。容器はワンタッチ開閉フタで、持ち運び便利なハンドル付き。
材質本体・フタ:AS樹脂(耐熱温度70℃)/目皿:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/油引き本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/金具:アルミニウム/刷毛:綿100%寸法(mm)約112×100×63質量(g)約79
シーラントブラシ THANKSGIVINGシーラントブラシTHANKSGIVING
2,398税込2,638
1袋(5本)
5日以内出荷
新車と同じ刷毛目模様を再現するシーリング引き刷毛 耐溶剤波型ナイロン素材のシーラー刷毛です。トランク内やストラット廻りなどの刷毛目模様の再現に役立つほか溶剤を使用しての機器工具などの洗浄にも便利です。繰り返しの使用に耐える丈夫な刷毛です。
寸法(mm)30危険物の類別非危険物
土間Bikkiシダ毛替え刷毛 宮谷製作所土間Bikkiシダ毛替え刷毛宮谷製作所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
土間Bikkiシダ毛用の替え刷毛です! シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。 3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130材質(毛)シダ行数3行
土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛)宮谷製作所
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikkiシダ毛(90°金具付き荒引き刷毛)! シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。 3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)シダ行数3行
土間Bikkiナイロン替え刷毛 宮谷製作所土間Bikkiナイロン替え刷毛宮谷製作所
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(1200mm/2行)です。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)! ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
壁モル マツモト産業壁モルマツモト産業
2,298税込2,528
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
汎用カラーモルタル 色モル マツモト産業汎用カラーモルタル 色モルマツモト産業
3,698税込4,068
1袋(20kg)
3日以内出荷
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物
白毛<<EX>> TSオリジナル(高翔産業)白毛<<EX>>TSオリジナル(高翔産業)
4,298税込4,728
1箱(12本)
翌々日出荷
ハイグレード ニス刷毛 毛のまとまり、腰、全てのバランスにおいて自身を持ってお勧めできる高級ニス刷毛 ! 最高品質の羊毛+P.P混毛仕様 刷毛の置き・引き・抜け感は抜群 ! 溶剤系塗料に最適
用途一般・多用途毛丈(mm)35毛材羊尾毛+P.P適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
2丁刷毛Bikki/千鳥植え 宮谷製作所2丁刷毛Bikki/千鳥植え宮谷製作所
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
本馬毛で水含みが最適な左官刷毛!モルタル等の詰まりを軽減の為、4行の千鳥植えを採用。柔らかい場合の刷毛引時での軽量モルタルなどのスサ出しを軽減!モルタル等の刷毛引き作業に便利。
用途モルタル等の刷毛引き作業毛幅(mm)55材質(毛)馬毛全長(mm)360主な用途モルタル等の刷毛引き作業
ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原)ミズヒキ専用コーティング液 6mlKIYOHARA(清原)
479税込527
1本(6mL)
当日出荷
水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。 質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。 マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。 伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。 オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)
キャムロンプロ(510)シリーズ アルテージュキャムロンプロ(510)シリーズアルテージュ
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
ナイロン毛の平刷毛。地塗り、ニス引きに適しています。
種別平刷毛
ハンド刷毛Bikki 宮谷製作所ハンド刷毛Bikki宮谷製作所
819税込901
1本
当日出荷
手で持って荒目の刷毛引きができるハンド刷毛Bikki! ナイロン毛の波線を採用し、コシがある為刷毛引きがしやすくなっています。 3行タイプで材料詰まりを軽減!
毛丈(mm)110材質(毛)ナイロン行数3行刷毛幅(mm)240板幅(mm)210
ナデBikki用替え刷毛 宮谷製作所ナデBikki用替え刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
土間の刷毛引きに最適なナデBikki用の替え刷毛です。刷毛は掃除作業にもご使用できます。金具・取り付けねじ付きです。
用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛)宮谷製作所
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
土間の刷毛引きに最適なナデBikki!混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
土間Bikki替え刷毛 宮谷製作所土間Bikki替え刷毛宮谷製作所
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(900mm/2行)です。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!
用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135材質(毛)ナイロン行数2行
土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ友定建機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
コンクリートブラシ ハードブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ハードブラシタイプ友定建機
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
混毛 1丁刷毛 6行 宮谷製作所混毛 1丁刷毛 6行宮谷製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。 ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
用途掃除・洗い作業・刷毛引き作業に全長(mm)400種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)毛幅(mm)45行数6行主な用途掃除用、左官用毛色茶色刷毛幅(mm)170
ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き宮谷製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)。950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き・土間の清掃に仕様柄付き種類刷毛毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
シダ コートブラシL 宮谷製作所シダ コートブラシL宮谷製作所
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに幅(mm)75材質(毛)シダ毛丈(mm)130種類刷毛柄長さ(mm)1370行数5行(ブラシ)主な用途掃除用、左官用毛色茶色
ナイロンコートブラシL 宮谷製作所ナイロンコートブラシL宮谷製作所
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに幅(mm)75材質(毛)ナイロン毛丈(mm)130種類刷毛柄長さ(mm)1370行数5行(ブラシ)主な用途掃除用、左官用毛色緑色
混毛コンクリート土間刷毛(フロアーブラシ) 宮谷製作所混毛コンクリート土間刷毛(フロアーブラシ)宮谷製作所
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
硬めのブラシ(混毛)で、コンクリート土間の刷毛引き仕上げに最適です。道路・舗装・工場の清掃作業などにも最適です。
用途土間の刷毛引き・道路・舗装・工場の清掃作業に幅(mm)55寸法(mm)900毛丈(mm)55柄長さ(mm)1330材質(毛)パキン・ナイロン行数刷毛:3行繰り返し・詰め替え対応
洗い出し・刷毛引き用刷毛 宮谷製作所洗い出し・刷毛引き用刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に毛幅(mm)50全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
粉引刷毛丸薬味皿 カネ大白木屋粉引刷毛丸薬味皿カネ大白木屋
449税込494
1個
7日以内出荷
材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×19
粉引刷毛そば千代口 カネ大白木屋粉引刷毛そば千代口カネ大白木屋
749税込824
1個
7日以内出荷
材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×61
粉引刷毛そば徳利 カネ大白木屋粉引刷毛そば徳利カネ大白木屋
919税込1,011
1個
7日以内出荷
材質磁器サイズ7.5寸/小容量(mL)190寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×76
あつほかダイニング着脱式角型プレート3枚セット 平・波・たこ焼き ツール付 和平フレイズあつほかダイニング着脱式角型プレート3枚セット 平・波・たこ焼き ツール付和平フレイズ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
着脱式のホットプレートです。 平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂寸法(mm)油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205質量(g)本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33外形寸法(mm)330×255×80電源(V)100保証期間1年
腰モルタル 豊運腰モルタル豊運
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
軽量で作業性に優れています。塗り付け後のしまりが早く、仕上が容易にできます。 一般軽量モルタルの刷毛引き仕上にありがちな表面骨材の脱落が少ないです。
危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)約5~7
ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き 宮谷製作所ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き宮谷製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!
毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm 宮谷製作所混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm宮谷製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン 宮谷製作所ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン宮谷製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛土間の刷毛引き作業や清掃に便利な刷毛!
毛丈(mm)48毛厚(mm)30
ふまずにハケール混毛 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケール混毛 伸縮柄付き宮谷製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き宮谷製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。ナイロン毛タイプで使いやすい!
毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛 ハンディ・クラウンProspec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛ハンディ・クラウン
619税込681
1本
3日以内出荷
塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。
用途油性・ウレタン塗料用種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用毛色白色材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
きりつぎ楽々 広島きりつぎ楽々広島
4,198税込4,618
1個(1kg)
5日以内出荷
切り継ぎ及び耳折専用糊です。 仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。 刷毛運びが非常に良くできています。 接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。) 水を混ぜずにお使い下さい。
容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
ゴマ毛刷毛 2丁刷毛 柄無し3行 宮谷製作所ゴマ毛刷毛 2丁刷毛 柄無し3行宮谷製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)350毛丈(mm)45仕様柄無し全長(mm)360種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら