3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンス トラスコ品番657-6936 セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用 トラスコ品番657-8415 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷