需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)0.025
種別エアー式
質量(g)170
胴径(Φmm)17.3
振動数毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)160
使用空気圧(kg/cm2)4~7
線の太さ中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作
平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能
毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能
ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現
画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。
日常のメンテナンスや部品交換も簡易
刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能
打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。
長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計
プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業
適合硬度:HRC50まで
エスコ品番EA159MA
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1個
¥41,700
税込¥45,870
翌日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合硬度:HRC50まで
トラスコ品番218-6179
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚
トラスコ品番229-6021
全長(mm)163.8
消費電力(W)7
芯径(mm)3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214
質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番328-8447
質量(kg)6.5
消費電力(W)420
定格電圧(V)100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番407-4459
消費電力(W)7
ストローク数(spm)6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155
アズワン品番65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
赤と緑の光沢のあるボディーに、BEETJAPANロゴをレーザー刻印致しました
以前の仕様より刻印が大きくなっています
1.0mmの超硬ボールと中字用インクで滑らかな書き易さ
用途インクの色は黒です
色グリーン
1本
¥539
税込¥593
5日以内出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサー
エスコ品番EA159GA
全長(mm)160
質量(g)約200
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース長さ(m)1.5
振動数(min-1)無負荷130000
ホースジョイントPT1/4
ペン先径(Φmm)2
1個
¥13,700
税込¥15,070
当日出荷
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2
打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細
トラスコ品番449-9689
質量(g)13
芯径(mm)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)白
色(本体)透明
誤飲防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイト付きの投薬瓶(スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります)。投薬瓶本体には目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけくっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)白
色(本体)透明
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(フタ)白
色(本体)透明
赤と緑の光沢のあるボディーに、BEETJAPANロゴをレーザー刻印致しました
以前の仕様より刻印が大きくなっています
1.0mmの超硬ボールと中字用インクで滑らかな書き易さ
用途インクの色は黒です
色レッド
1本
¥539
税込¥593
5日以内出荷
スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。
用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。
仕様マーキングドット密度:4~78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能
トラスコ品番114-1370
寸法(mm)最大刻印範囲:50×90
質量(kg)30
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×392.5×720
使用空気圧力(MPa)0.2-0.7
1台
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):33×15
幅(mm)116
質量(kg)4.2
高さ(mm)190
奥行(mm)73
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌日出荷
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)4.8
高さ(mm)214
奥行(mm)83
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。
適合屋内外用
長さ(mm)9.7
厚さ(mm)0.3
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190
質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番828-1559
材質SUS304
長さ(mm)9.5
幅(mm)43.7
厚さ(mm)0.3
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-80~538
適合幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
1袋
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)Φ38.1
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意
材質ナイロン 66
色(マーカー)様々な色
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性
レジェンド0→9
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)5.4
高さ(mm)214
奥行(mm)83
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:白●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5735
アズワン品番65-7374-32
1袋(200個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
このクリップオン式マーカーシリーズは、ワイヤ終端が完了した後に使用するよう特別に設計されています。 マーカーは、ワイヤを恒久的かつ迅速にマーキングするのに最適です。既にマークされているワイヤの識別情報を簡単に変更できるようになりました。 独自のグリップ形状は、通常の作業環境や振動作業環境下でクリップが所定の位置に留まるように設計されています。 刻印が深く、色分けされ、黄色の地に黒で印刷されているため、容易に読み取れます。インターロック装置により、複数マークの凡例を完全に一致させることができます。 高品質の素材により、機械的特性に優れ、洗浄剤、オイル、燃料に対する耐薬品性が保証されています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:黒●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:182-5736
アズワン品番65-7374-18
1袋(200個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8742
アズワン品番65-7723-45
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 フラット取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8768
アズワン品番65-7727-87
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 フラット取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8706
アズワン品番65-7730-68
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
。21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した水平方向 Terminal マーキングを備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8769
アズワン品番65-7748-37
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ