まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)202
質量(kg)5
高さ(mm)322
奥行(mm)89
電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah
電源コード(m)3.2
フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器入力100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
幅(mm)200
質量(kg)14.5
高さ(mm)228
奥行(mm)217.5
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190
質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214
質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)221
質量(kg)4.5
高さ(mm)316
奥行(mm)124
電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah
電源コード(m)3.2
フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器入力 100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
奥行(mm)217.5
高さ(mm)228
質量(kg)7.5
幅(mm)200
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2
打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)308
質量(kg)20
高さ(mm)249
奥行(mm)269
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)5.4
高さ(mm)214
奥行(mm)83
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番407-4459
消費電力(W)7
ストローク数(spm)6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155
アズワン品番65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)308
質量(kg)9.3
高さ(mm)249
奥行(mm)269
東京彫刻製刻印機の専用ピンです。
ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587
質量(kg)1.02
文字寸法(mm)4.8角
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。
MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)2
打刻エリア(mm)X軸200×Y軸150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:308× 269×249
質量(kg)ヘッド:6.3、スタンド:10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:310×370×544
適合材打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×120
トラスコ品番115-7148
セット内容エアレギュレーター、電源コード
幅(mm)270
寸法(mm)270×489.8×704
材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金
質量(kg)26
高さ(mm)704
奥行(mm)489.8
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)308
質量(kg)19.7
高さ(mm)249
奥行(mm)269
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)4.8
高さ(mm)214
奥行(mm)83
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)308
質量(kg)9
高さ(mm)249
奥行(mm)269
レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途スチール・アルミ・樹脂等への刻印に
質量(kg)7.7
定格電圧(V)AC100~240
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×327.7×202.6
最大寸法(mm)(打刻)110
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
5日以内出荷
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):33×15
幅(mm)116
質量(kg)4.2
高さ(mm)190
奥行(mm)73
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)200
質量(kg)14.2
高さ(mm)228
奥行(mm)217.5
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
幅(mm)200
質量(kg)7.2
高さ(mm)228
奥行(mm)217.5
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別英字
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容A~Z、&(27本組)
硬度HRC58~62(文字部分)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
関連キーワード