「刻印 数字 5mm」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ アズワン番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷
1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
JUIOR(ジュニア) 数字セット 丸信工業社JUIOR(ジュニア) 数字セット丸信工業社
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット 丸信工業社ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット丸信工業社
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から8日以内出荷
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
逆文字 数字セット 丸信工業社逆文字 数字セット丸信工業社
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常とは反対の向きになります。
文字種別数字(0~9)
点字ローストレス数字セット(刃先R仕上) 丸信工業社点字ローストレス数字セット(刃先R仕上)丸信工業社
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。打刻跡が点になっております。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ローストレス数字セット(刃先R仕上) 丸信工業社ローストレス数字セット(刃先R仕上)丸信工業社
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1式(2本)
7日以内出荷から9日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ摂津金属工業
33,980税込37,378
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1式(2個)
4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ4~5mL×81本用 2個組 高さ 101.6mm ポリプロピレンアズワン品番63-8462-73
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1式(2個)
4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップタイプ 5mL チューブ×25本用 2個組 高さ76.2mm ポリプロピレンアズワン品番63-8462-74
高硬度用数字刻印セット TURNUS高硬度用数字刻印セットTURNUS
4,698税込5,168
1組
当日出荷から91日以内出荷
高硬度数字刻印セット。
文字種別数字
数字刻印セット 丸面スタンダード グラブレム数字刻印セット 丸面スタンダードグラブレム
2,198税込2,418
1セット(9本)
当日出荷
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
PCRチューブラック TRUSCOPCRチューブラックTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業Patmark バッテリーセット東京彫刻工業
399,800税込439,780
1式
25日以内出荷
理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
デジタル表示器 鶴賀電機デジタル表示器鶴賀電機
69,980税込76,978
1台
46日以内出荷
BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力
エングレービングパンチセット RS Pro 5mm x 9個 RS PROエングレービングパンチセット RS Pro 5mm x 9個RS PRO
2,388税込2,627
1個
6日以内出荷
仕様文字高さ = 5mm個数 = 9キットの内容 = 数字: 0 → 9パンチ長さ = 61mmパンチ幅 = 7.5mm文字 / 数字用ポンチ. 永続的な識別マークを刻印するためのハンドパンチ 耐久性を向上し、最高の安全性を実現する硬化及び耐性加工 ロックウェル硬度Cスケール40までの素材に刻印可能 頑丈なプラスチック製ボックス入り
刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ刻印セット 数字 プロ用モノタロウ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(9本組)
当日出荷
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Amacho 数字刻印セット 2.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット 2.5mm尼崎彫刻工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-8378セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1組(10本)
当日出荷
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
Amacho 数字刻印セット 1.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット 1.5mm尼崎彫刻工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-7851セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 数字セット 5.0mm尼崎彫刻工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
文字種別数字トラスコ品番509-9030セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.6
Amacho 逆字刻印 数字セット 2.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 数字セット 2.5mm尼崎彫刻工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
文字種別数字トラスコ品番509-8980セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm尼崎彫刻工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-8963セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm 尼崎彫刻工業Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm尼崎彫刻工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-9447セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 6.0mm 尼崎彫刻工業Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 6.0mm尼崎彫刻工業
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字文字高(mm)6.0仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7754セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.4桁数6(2型ホルダー使用時3桁※オプション)文字ピッチ(mm)5.0
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 5.0mm 尼崎彫刻工業Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 5.0mm尼崎彫刻工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字文字高(mm)5.0仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7746セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.3桁数7(2型ホルダー使用時3桁※オプション)文字ピッチ(mm)4.28
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 1.5mm 尼崎彫刻工業Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 1.5mm尼崎彫刻工業
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字文字高(mm)1.5仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7789セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1桁数15(2型ホルダー使用時7桁※オプション)文字ピッチ(mm)2.0
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
逆数字刻印セット5mm TRUSCO逆数字刻印セット5mmTRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)5トラスコ品番228-5088材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット2.5mm TRUSCO逆数字刻印セット2.5mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2.5トラスコ品番228-5053材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
逆数字刻印セット1.5mm TRUSCO逆数字刻印セット1.5mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)1.5トラスコ品番228-5037材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から9日以内出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 数字セット浦谷商事(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10本組)
当日出荷
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大)浦谷商事(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(小) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(小)浦谷商事
7,698税込8,468
1個
当日出荷
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177質量(g)272.5タイプ寸法A(mm)18寸法B(mm)M5寸法C(mm)31寸法l(mm)80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら