こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理サンドブラスト処理
型番YC604H
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62 (文字部分)
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
文字種別数字
硬度HRC58~62
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース
材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
文字種別数字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字
文字寸法(mm)3
トラスコ品番228-5061
材質/仕上S45C先端焼入
質量(g)350
最小寸法(mm)10.0
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
逆文字用の数字刻印セットです。圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
種別英数字刻印セット
その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。
種別英字刻印セット
ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字
文字高(mm)3.0
仕様専用ホルダー使用タイプ
トラスコ品番509-7801
セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱
材質合金工具鋼(全体焼き入れ)
質量(kg)1.1
桁数10(2型ホルダー使用時5桁※オプション)
文字ピッチ(mm)3.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常とは反対の向きになります。
文字種別数字(0~9)
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。打刻跡が点になっております。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
関連キーワード