カテゴリ

  • 作業工具(146)
  • 制御機器(23)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(13)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 照明(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「刻印 10mm」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mmWera
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/7.2、スパナ/6.3全長(mm)209対辺寸法(mm)10送り角度(°)30外径(mm)めがね/21
首振コンビネーションラチェットレンチセット SATA首振コンビネーションラチェットレンチセットSATA
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番679-3450セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションラチェットレンチセット SATAコンビネーションラチェットレンチセットSATA
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番695-7718セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
クイックラチェットコンビネーションレンチセット SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセットSATA
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット 15° SATAコンビネーションレンチセット 15°SATA
7,498税込8,248
1セット
翌日出荷
レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品レンチラックトラスコ品番679-3476セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセットSATA
9,698税込10,668
1セット
翌日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルーソニック
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
抗菌加工を施した吊下げ名札です。ポケットに差し込めるクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。紐や表示面を強くひっぱるとパーツが外れるので安全です。ひもの長さが調整可能です。表示面と紐パーツはJISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。紐はJISL1902に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。表示面は名刺サイズ91×55mmにピッタリサイズ。抗菌の刻印入りで使用者にも抗菌名札であることが確認できます。紐・紐パーツは無機系抗菌剤を使用しております。表示面は有機系抗菌剤を使用しております。
材質表示面=PVC、紐=PET寸法(mm)表示面:101×74、パッケージ:200×150×25ライトブルー寸法(cm)紐:約90(巾10mm)グリーン購入法適合
ワカサギリール土台用マグネット&プレート MTCWワカサギリール土台用マグネット&プレートMTCW
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
どんなわかさぎ電動リールにも取り付けて使えるわかさぎリール汎用の土台用マグネット&プレートセットわかさぎが掛かった時や急な巻き上げ時に浮き上がってしまうリールをマグネットでプレートへ固定します。プレート上のデザインは全てレーザーで刻印されているため、見た目も格好良く、デザインにはサイズ等を測れる用に9cm まで測れる定規を取り入れているため、より実用的に使用することができます。またレーザー刻印のため、使用による擦れや傷がついてもデザインが消えにくい仕様となっています。
内容プレート, 磁石プレート寸法(mm)90×20マグネット部寸法(mm)10×5素材プレート:ステンレス
BTX1000シリーズ                ドーベルマン30mmブラシ ROLLINGDOGBTX1000シリーズ ドーベルマン30mmブラシROLLINGDOG
649税込714
1本
7日以内出荷
*サイズ:30mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*水性塗料に最適
BP1000シリーズ                ドーベルマン 30mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 30mmブラシROLLINGDOG
599税込659
1本
7日以内出荷
*サイズ:30mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
BP1000シリーズ                ドーベルマン 70mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 70mmブラシROLLINGDOG
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
*サイズ:70mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
BTX1000シリーズ                ドーベルマン70mmブラシ ROLLINGDOGBTX1000シリーズ ドーベルマン70mmブラシROLLINGDOG
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
*サイズ:70mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*水性塗料に最適
BTX1000シリーズ                ドーベルマン20mmブラシ ROLLINGDOGBTX1000シリーズ ドーベルマン20mmブラシROLLINGDOG
539税込593
1本
7日以内出荷
*サイズ:20mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*水性塗料に最適
BTX1000シリーズ                ドーベルマン 100mmブラシ ROLLINGDOGBTX1000シリーズ ドーベルマン 100mmブラシROLLINGDOG
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
*サイズ:100mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*水性塗料に最適
BP1000シリーズ                ドーベルマン 40mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 40mmブラシROLLINGDOG
739税込813
1本
7日以内出荷
*サイズ:40mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
BTX1000シリーズ                ドーベルマン40mmブラシ ROLLINGDOGBTX1000シリーズ ドーベルマン40mmブラシROLLINGDOG
779税込857
1本
7日以内出荷
*サイズ:40mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*水性塗料に最適
BP1000シリーズ                ドーベルマン 20mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 20mmブラシROLLINGDOG
519税込571
1本
7日以内出荷
*サイズ:20mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
BP1000シリーズ                ドーベルマン 100mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 100mmブラシROLLINGDOG
2,098税込2,308
1本
7日以内出荷
*サイズ:100mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
薄鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
ロングめがねレンチ KTCロングめがねレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
パ-カ-S45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂パ-カ-S45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)1呼び径M6寸法s(mm)10寸法h(mm)5.1寸法m(mm)4.2
8-クロメトUナット(2シュ 大阪魂8-クロメトUナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)1呼び径M6寸法s(mm)10寸法h(mm)5.1寸法m(mm)4.2
ニッケル BS Uナット(1シュ 大阪魂ニッケル BS Uナット(1シュ大阪魂
945税込1,040
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
BSUナット(1シュ 大阪魂BSUナット(1シュ大阪魂
858税込944
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ジオメット Uナット (2シュ 大阪魂ジオメット Uナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-W Uナット Uナット (1シュ 大阪魂3カ-W Uナット Uナット (1シュ大阪魂
918税込1,010
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ジオメット ステン Uナット(1シュ 大阪魂ジオメット ステン Uナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ大阪魂
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
A2-906カクBT(ハン 大阪魂A2-906カクBT(ハン大阪魂
756税込832
1個
翌日出荷
製造規格:JIS B 1180 本体規格 部品等級A 材質:SUS304CUN ねじ精度:6g 頭部刻印:KSK A2-90 表面処理:パシペート
コンビネーションレンチセット WORKPROコンビネーションレンチセットWORKPRO
1,498税込1,648
1セット
翌日出荷
15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190ケース寸法(mm)W95×H120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5質量(g/セット)300入数5
復刻リードミラー Type-1 PMC復刻リードミラー Type-1PMC
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
一般的なZ2ミラーに比べて表面の大胆なカッティングや表面のシボ模様等がレトロチックながら斬新さを醸し出す復刻版リードミラー。デザインのアクセントである"LEAD"ロゴも刻印されています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプになり、左右共通でご使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
ツマミ付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)ツマミ付グラフトチューブTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1袋(1000個)
4日以内出荷
作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。
用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
マルチデーターデートマークYM型 浦谷商事マルチデーターデートマークYM型浦谷商事
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。
材質SUS420焼入研磨仕上げ摘要YM型(年・月)文字種別日付硬度HRC50±2
金型デートマークUL型(6年表示) 浦谷商事金型デートマークUL型(6年表示)浦谷商事
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から9日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用摘要6Y型(年(6年表示))文字種別日付硬度HRC50±2
金型デートマークОP型(年・月表示) 浦谷商事金型デートマークОP型(年・月表示)浦谷商事
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。プラ型に埋め込むための商品です。YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
用途プラ型埋め込み用摘要YM型(年・月)文字種別日付硬度HRC50±2
金型デートマークUL型(年・月表示) 浦谷商事金型デートマークUL型(年・月表示)浦谷商事
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用摘要YM型(年・月)文字種別日付硬度HRC50±2
ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:パープル●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):200●レンチキーの内側の長さ(mm):32●質量(g):98アズワン品番68-0852-11
ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168アズワン品番68-0851-63
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら