ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
空白部分として使用
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
トラスコ品番293-9207
RoHS指令(10物質対応)対応
動作メカニズム = メカニカル。ハンドル = ノブ。材質 = 金属。仕上げ = サテン。ハウジング寸法 = 153 x 50mm。ハウジング長さ = 153mm。ハウジング幅 = 50mm。最大ドア厚さ = 60mm。。RS PROデュアルハンド機械式ドアロック. RS PRO機械式ドアロックをご紹介します。家庭用又はオフィス用途に極上のセキュリティレベルを加えるための最適な追加品です。耐久性に優れた金属製構造で設計されたコード付きドアロックは、比類のないセキュリティと利便性を提供し、コードを簡単に変更し、アクセスを安全に保つことができ、最高の安心を実現します。この高度なデジタルロックは、幅広い用途に最適で、手間のかからないアクセス制御、優れた保護、手間のかからないコード管理を実現し、セキュリティを向上させます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PROドアロックは、住宅所有者やビジネス向けのセキュリティ、利便性、及び全体的な安心を向上させるための完璧なソリューションです。 ;/li> ;li>耐久性に優れた金属構造により、要素に曝されている場合でも長期間の性能を発揮します。また、コード付きエントリにより、物理的なキーを必要とせずに安全にアクセスできます。また、必要に応じてアクセスコードを簡単に変更できるようになっています。 ;/li> ;li>デュアルハンド機能により、ドアロックは左右両方のドアに簡単かつ柔軟に取り付けることができます。また、コンパクトな寸法により、あらゆるドアフレームにシームレスにフィットすることができます。 ;/li> ;/ul>. 用途:. デジタル又は機械式ドアロックは、PINコード、RFIDカード、バイオメトリックスキャン、スマートフォンアプリなどのキーレス方法でセキュリティを強化し、アクセスを管理するために使用されるセキュリティデバイスです。キーを使用した従来のドアロックとは異なり、このタイプのドアロックはセキュリティを強化し、安全性を最適化しながらアクセスを簡素化します。家庭、ビジネス、ホスピタリティセクターなどでスペースを確保し、カスタマイズ可能なアクセス、アクティビティ監視、リモートコントロールを実現します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質鋼
シリーズ177
大型ロールの測定用です。
軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。
4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。
ロール上を軽くスムーズに移動致します。
アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。
0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。
格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード