利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作
25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現
デジタル回転カウンター
直進性ゴムキャスター
組立しやすいガイド付
組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式
仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理
材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31
高さ調節2段階(25・30cm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm)
材質本体:アルミ、キャスター:樹脂
質量(kg)2
寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30
測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365
測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード24-2345-00
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605
測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード02-3815-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5
測定範囲(cm)0.0~99.5
最小表示単位0.5cm
電源単4型マンガン乾電池
高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
段差解消に最適!
ベランダや玄関先にお使いただけます。
アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。
フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
材質アルミ合金
質量(kg)約5
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402
測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード19-2385-00
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817
測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)
松吉医科器械コード02-3820-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重80kg
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
関連キーワード