37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。 溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。 1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。 首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など サイズフリー 種別前掛け 材質牛革 裾幅(cm)約50 丈(cm)約90
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc サイズフリー 種別前掛 材質牛革 寸法(cm)51×98 標準質量(g)700 耐熱温度(℃)約80
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械 種別前掛 職業別シーン溶接工 材質牛床革 仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用 トラスコ品番253-8474 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)575 幅(cm)55 丈(cm)95
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R) 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 身幅(cm)60
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用前掛け 材質特殊アクリル繊維 寸法(mm)320×965×600
1枚
7,088 税込7,797
当日出荷

ホーケン皮腰前掛
国産牛床皮使用の溶接用腰前掛。
用途溶接作業、建築・土木等。 寸法(幅W×高さH)(mm)550×580
1双
3,498 税込3,848
当日出荷

国産牛床皮使用の溶接用胸前掛。
用途溶接作業、建築・土木等。 職業別シーン溶接工 材質国産牛床皮 種別前掛 幅(cm)56 長さ(cm)95
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業 サイズフリー 種別前掛 材質牛床革 幅(cm)55 全長(cm)95
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 グレー サイズフリー 種別エプロン 材質Max Dyna(マックスダイナ) 幅(cm)60 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 丈(cm)83 職業別シーン溶接工
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー トラスコ品番124-9533 種別前掛 質量(g)290 本体質量(g)290 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 耐熱温度(℃)(素材)300 総丈(cm)94 下幅(cm)58 職業別シーン溶接工
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

柏田製作所ウェルザ難燃繊維胸前掛け
エコ商品
用途熔接 サイズF 材質難燃加工綿100% 全長(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 全幅(cm)55 職業別シーン溶接工
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
7,320 税込8,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎胸付前掛け(ローハイド型) 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 サイズF 身幅(cm)60 身丈(cm)125
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 職業別シーン溶接工 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 種別前掛け 厚さ(mm)1.6
1着
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型) 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 サイズF 身幅(cm)60 身丈(cm)90
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114 袖丈(cm)57
1着
5,388 税込5,927
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

牛床皮の溶接用前掛です。牛皮の特性をいかした、安全保護具です。
用途溶接用前掛。 材質牛床皮 全長(mm)550
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷

日本エンコンアルミ腰前掛け
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズフリー トラスコ品番819-2942 種別前掛け 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(g)300 胸囲(cm)60 着丈(cm)90 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
13,980 税込15,378
当日出荷

溶接時、熔解した金属の飛沫や火の粉から体を守ります。
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷

革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様胸前掛 材質耐炎繊維・アラミド繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)580×940 アズワン品番3-7225-03
1枚
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
材質耐炎繊維・アラミド繊維
1枚
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なジーンズ生地を使用しています。 通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。 かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。 仕様12オンスジーンズ生地 種別エプロン 材質綿(ジーンズブルー綿) 厚さ(mm)0.8
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エンコンアルミ袖付前掛け
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズフリー トラスコ品番819-2941 種別前掛け 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg)1 胸囲(cm)110 着丈(cm)137 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
37,980 税込41,778
当日出荷

牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。
用途溶接、 塗装業、建築業、土木業等 材質牛革 袖丈(cm)約70 着丈(cm)約68 身幅(cm)95(全開)
1枚(1枚)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 仕様(ローハイド丈)100cm 種別前掛け 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 ウエスト(cm)フリー 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎胸前掛けエプロン
サイズF 幅(cm)60 混率(%)綿100 丈(cm)78
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎腰前掛けエプロン
サイズF 幅(cm)80 混率(%)綿100 丈(cm)50
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)710 全長(mm)900 サイズフリー タイプ防炎
1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に 種類遮光めがね トラスコ品番762-3101 材質ポリカーボネート 質量(g)30 規格JIS相当品 遮光度#3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー 種別エプロン 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)90~114 袖丈(cm)57 着丈(cm)77 機能防炎、吸汗
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー 種別エプロン 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)90~114 袖丈(cm)57 着丈(cm)92 機能防炎、吸汗
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 エスコ品番EA353AP-20 種別エプロン 寸法(mm)940×580 質量(g)290 タイプネックハンガー
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 特性耐炎 エスコ品番EA353AP-21 質量(g)170 タイプ肩の後で紐を結び 寸法(cm)(肩口周り)20 全長(cm)38 手首周り(cm)16
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。 タイプチキソ性:強い pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100~ 臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭 関連資料(0.76MB)
1箱(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N 質量(kg)2.95 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NP セット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 質量(kg)2.655 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 特性耐炎、耐熱 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 職業別シーン溶接工
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)