ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)1300
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)ACアダプタ100~240
適合外径(Φmm)ロール紙最大:152
湿度(%RH)80以下
巻き芯内径(mm)25以上
テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう)
RoHS指令(10物質対応)対応
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。
大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。
連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
質量(g)800
外径×全長(mm)44×228
トラスコ品番114-0361
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)3900
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式上へ向かってつまみとる動作
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能
質量(g)4300
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式上へ向かってつまみとる動作
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質スチール
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)1650 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【B-EX4T1シリーズ/オプション】剥離モジュール B-EX904-H-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、剥離モジュール
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、 L 型六角レンチ
質量(g)3600
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり)
アズワン品番64-8592-34
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)22(目安)
角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(mm)277
変速段数無段
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)約12(1充電当たり)
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式手前方向へつまみとる動作
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。
用途シールラベルの手貼り作業
仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作
付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書
質量(g)2700 ※付属品を含む
外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き
連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法
充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)
使用環境温度(℃)5~40
巻芯径(Φmm)直径25以上対応
テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]
使用環境湿度(%)RH80以下
電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)302×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式手前方向へつまみとる動作
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~127 、長さ:3~305
付属品芯内径38mm以下用アダプター付
適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番EA944N-15
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)85×225×110
本体寸法(mm)奥行225
本体寸法(mm)幅85
本体高さ(mm)110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)3100
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり)
アズワン品番64-8592-20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。
仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)
付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200
電源(V)AC100~240 フリー入力
本体質量(kg)約 11
測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット
サンプリング周期最大 2000 回/秒
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
最小分解能0.01N
【BA410T/オプション】剥離モジュール BA904-H-S
用途BA410T/オプション、剥離モジュール
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
【BA420T/オプション】剥離モジュール BA904P-H-S
用途BA420T/オプション、剥離モジュール
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
【BV410Dシリーズ/オプション】剥離オプション 剥離モジュール BV914-H-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、剥離オプション、剥離モジュール
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
【B-EX6Tシリーズ/オプション】剥離モジュール B-EX906-H-QM-R
用途B-EX6Tシリーズ/オプション、剥離モジュール
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)10
回転速度(min-1[r.p.m])5400
定格時間30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
【B-EX4T3シリーズ/オプション】高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R
用途B-EX4T3シリーズ/オプション、高精細剥離モジュール
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
刃幅(mm)60
全長(mm)180
1丁
¥739
税込¥813
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
ドットプリンタ対応のラベルです。
TLAタイプはレーザープリンタと剥離機を組み合わせて使用する場合、特に有効な構造となっております。
(特許出願中)
適合プリンタドットプリンタ
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180
刃厚(mm)1.5
材質(刃)ステンレス
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。
用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。
製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)
外形寸法(mm)297×210
紙質普通紙
坪量(g/m2)70
シートサイズA4
適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。
「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。
はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。
手書きでもご利用になれます。
用途整理分類表示、見出し表示に。
サイズハガキサイズ
基材上質紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ