62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WORKPRO剪定鋏
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル 質量(g)267 使用目的剪定 切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷

WORKPRO剪定鋏
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。フル熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル 質量(g)275 使用目的剪定 切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)650 定格電力(W)30 定格電圧(V)DC3.6 定格出力(W)120 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 バッテリー容量(Ah)2.5 充電方式USB充電式(USB Type-C) 最大切断径(Φmm)18(生枝) 防水性
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg)0.95 使用目的剪定作業 切断対象 充電時間(時間)約1.5 動作時間充電池:約3時間 最大切断能力(mm)25 動作電圧(V)DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

180PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス 動画あり
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに 全長(mm)1817 刃長(mm)60 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)900 定格電圧(V)DC14.4 定格電流(A)10 定格出力(W)150 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 充電時間約2~3時間 バッテリー容量(Ah)2.5 最大切断径(Φmm)25(生枝) 標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間 防水性
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

直径19mmまで切断可能です。優れた切断強度を実現する堅牢な構造でブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。
用途高品質の炭素鋼の剪定ばさみです。柔らかい木や緑の枝の剪定に最適です。 使用目的剪定 切断対象柔らかい木や緑の枝の剪定 最大切断径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ
エコ商品
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ステンレス鍛造品(鍛造一体成型)
用途木の枝(生木)の剪定に。 全長(mm)約200 材質ハンドル部:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、ネジ:ステンレス鋼、ストッパー:ステンレス鋼、ストラップ金具:スチール 使用目的剪定 切断対象木の枝、生木 材質(刃)ステンレス鋼
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

剪定作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工
用途小枝の剪定に 切断能力(mm)生木約8 寸法(mm)155×85×12 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象小枝 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に 切断能力(mm)生木12 寸法(mm)170×55×12 質量(g)190 使用目的剪定、整枝 切断対象 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1個
739 税込813
6日以内出荷

枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.2 使用目的枝切 全長(cm)117 切断対象 保証期間最大25年
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首 材質プラスチック、鉄 質量(g)128 使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に 切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)18 切断目安(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。握りやすい形状の強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。柄と一体になったスプリングの搭載、作業がより便利。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/強化グラスファイバー製/関節/柄/アンビル型/アンビル刃/切断剪定/レッドドットデザイン賞受賞/一体型スプリング/切断/片手用安全ロック/切断位置/カット能力/片手/刃/スプリング/形状/保管/作業/枝 材質プラスチック、鉄 質量(g)250 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×7.1 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)23 切断目安(Φmm)23
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

安全便利!剪定ヘルパー EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)安全便利!剪定ヘルパー
手の届かない枝に先端を引っかけ、手元に引き寄せて楽に剪定作業ができます。はしごや脚立を使わずに、安全に剪定作業ができます。柿やリンゴなど果物の収穫作業の補助にも便利です!。軽量で丈夫な高級鉄材を使用、サビに強いカチオン電着塗装。滑りにくいグリップを採用。
材質(本体)鉄/カチオン電着塗装 使用目的剪定作業 切断対象 太さ(Φmm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式剪定鋏。 ハンドルアルミ合金製、上部滑り止め付き。 カーブ上刃、上刃の受けは滑り止め溝付きアンビル。
用途枝の切断。 材質(ハンドル部)アルミ合金製、(刃)コーティング炭素鋼 全長(mm)205 質量(g)221 全高(mm)90 開口寸法(mm)20 切断対象
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。
用途芝生や小枝の剪定に 刃長(mm)100 使用目的剪定 切断対象小枝、芝生
1丁ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)650 刃長(mm)150 柄長さ(mm)450 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他 全長(mm)155 質量(g)約56 使用目的枝切、剪定 切断対象 刃渡り(mm)45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 アズワン品番64-3670-10
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 全長(mm)635 刃長(mm)150 柄長さ(mm)440 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝 材質(刃)刃物用炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)500 刃長(mm)150 柄長さ(mm)300 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。 材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ 寸法(mm)600 使用目的刈込作業、剪定 切断対象 材質(刃)フッ素コート
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ゴールデンスター伸縮高枝切鋏
高枝切鋏のエコノミータイプ。6段階の調整が可能です。伸縮アルミ柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。 全長(mm)1800~3000 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的剪定 切断対象 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
4日以内出荷

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)0.89 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)53.7 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)20
1個
5,898 税込6,488
欠品中

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ 質量(g)約140 切断対象小枝、芽
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ゴールデンスター高枝切鋏これ一本
無段階伸縮アルミ柄採用
用途高い枝の剪定に、採収器付き。 全長(mm)1800~3000 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的剪定 切断対象 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
16,980 税込18,678
4日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。はがねを使用し切れ味長持ち!
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S15C/SK85 全長(mm)690 刃長(mm)180 柄長さ(mm)450 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。
用途庭木などの草や小枝の剪定に 全長(mm)530 刃長(mm)150 切断能力(mm)10 仕様刃カバー付 トラスコ品番769-9905 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm) 質量(g)650 口金パイプ 使用目的剪定 切断対象小枝、庭木、草
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)0.84 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)40 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)18
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm)800 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)45 トラスコ品番818-8035 質量(g)1180 材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝 材質(刃)刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm)800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)9以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 ハンドル形状わらび手 アズワン品番64-3670-11
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 刃長(mm)65 最大切断径(Φmm)30 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)745 刃長(mm)180 柄長さ(mm)510 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約8まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約840(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

総焼き入れ
用途枝の剪定などに 材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル 全長(mm)150 使用目的剪定など 切断対象 アズワン品番64-4077-76
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
用途庭木・生垣の手入れに。 材質刃/特殊鋼、柄/木柄 全長(mm)約655 使用目的庭木・生垣の手入れに 切断対象木・枝 最大切断能力(mm)約15 刃渡り(mm)165
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。
用途細かい枝などの選定。 全長(mm)170 切断能力(mm)生木:6 仕様ストッパー付、ゴムクリップ付 タイプ芽切 使用目的選定 切断対象細かい枝 材質(刃)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷