13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルコ剪定鋏
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。 アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に 全長(mm)270 質量(g)310 切断対象生木等
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

全長(mm)270 切断能力(mm)30 刃長(mm)84 トラスコ品番116-2208 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)310
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途剪定鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)270 質量(g)90 使用目的収納
1個
889 税込978
5日以内出荷

ニシガキ工業ピストル剪定
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用 刃長(mm)53 切断能力(mm)最大15 セット内容取扱説明書(台紙) 使用目的剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)265 質量(g)131 使用目的収納
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

カーネーションなどの茎の長い草花の収穫に向いているハサミです。
用途草花の収穫鋏。 全長(mm)275 質量(g)211
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。 全長(mm)約270 切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元) 材質(刃)刃物鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm)260 刃長(mm)110 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)275 刃長(mm)130 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!。軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途葉刈ロングタイプの園芸鋏!! 全長(mm)265 使用目的園芸、葉刈 材質(刃)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)270 刃長(mm)125 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)270 質量(g)116 使用目的収納
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷