芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード