庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)260
最大切断径(Φmm)(枝)10
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)10
質量(kg)0.89
電源タイプAC電源式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード