Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)1~1.5
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時:約1.18
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC21
充電時間(時間)2~3
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC21
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に
付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書
全長(mm)286
質量(g)925(バッテリー含む)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
使用目的剪定
連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:25
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定
仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385
チェーンスピード(m/s)6.95
チェーン形式325''-80BX
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
電圧(V)25.2
消費電力(W)約100W(目安)
チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ
チェーンスピード(m/s)[m/分]11
バー全長(mm)125
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
チェンスピード(m/sec)11
充電時間(時間)2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン
駆動時間(分)45
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
ストローク幅(mm)20
ストローク数(min-1[回/分])0~2300
最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード