1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。
刃長(mm)200
全長(mm)363
ピッチ(mm)2.4
仕様替刃スクリュータイプ
トラスコ品番798-2119
セット内容鞘付
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
質量(g)208
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。
刃長(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.5
仕様替刃フックタイプ
トラスコ品番798-1929
セット内容鞘付
材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)52
全長(mm)370(鉈)/355(鋸)
トラスコ品番818-8050
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)705
刃形片刃
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途小枝切断用
刃長(mm)210
全長(mm)350
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)ポリプロピレン
刃厚(mm)0.6
材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード