偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7599
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)45
全長(mm)342
電圧(V)18
切断能力(mm)38
切断径(mm)最大38
バッテリー容量(Ah)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。
材質牛黒床皮
全長(mm)300
質量(g)151
使用目的収納
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:200使用時:345
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式
質量(g)110
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃GC-221
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
関連キーワード