切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに
全長(mm)1817
刃長(mm)60
仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
質量(g)695
表面処理フッ素樹脂加工刃
切断対象枝
材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様替刃式
使用目的剪定、収穫、手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!
起動形式手動リコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
速度(充填)50秒
燃料タンク容量(L)3.6
エアータンク容量(L)32(16×2)
動力HONDA GX200
使用油SAE 10W-30
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
オイルタンク容量(mL)700
関連キーワード