大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート
全長(mm)170
質量(g)120
刃長(mm)約45
切断能力(mm)10(生木)
柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
女性でも握りやすい、小さめのハサミ。ラチェット式剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径 2cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本でこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)165
質量(g)125
刃渡り(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。
全長(mm)175
切断目安(Φmm)生木18まで
質量(g)170
使用目的剪定作業
切断対象庭木
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)175
タイプ押切タイプ
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。
用途庭木の剪定、整枝作業用。
全長(mm)約170
切断目安(Φmm)生木13まで
質量(g)約140
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
刃物の自然な動きを再現!!
楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
1/2の力で切る!!
全長(mm)170
ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。
ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)175
刃長(mm)48
切断能力(mm)18
トラスコ品番818-4412
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂
質量(g)117
使用目的剪定用
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
茎を潰さずに切断できます
全長(mm)178
質量(g)164
刃長(mm)10
切断能力(Φmm)10
材質(刃)炭素鋼
アズワン品番64-2221-32
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
切断能力直径15mm
全長(mm)170
仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味
刃長45mm
質量(g)170
材質(刃)刃物鋼
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
質量(g)200
長さ(cm)17.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
全長(mm)170
切断能力(mm)10
刃長(mm)42
付属品刃先カバー
材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)134
材質(刃)刃物用炭素鋼
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)165
質量(g)75
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)128
幅(cm)11
長さ(cm)17
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。左利きの方向けの刃の組み合わせと向きになっております。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)130
幅(cm)11
長さ(cm)17
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
・生け花に最適な生花・園芸用ハサミです。古流鋏を原型としたF-170に対し、当製品は池坊鋏を原型としたタイプです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。切れ味が良く、軽くて持ちやすいので生け花初心者の方にもおすすめです。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)109
幅(cm)5
長さ(cm)16.5
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。本体にステンレス鋼、刃にステライト合金を使用したF-170の最高級モデル。良く切れる上に錆びない優れものです。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品本革製刃先カバー(ダークブラウン)
材質(本体)ステンレス鋼、(刃)ステライト合金、(柄)エラストマー樹脂
色ブラウン
質量(g)126
幅(cm)11
長さ(cm)17
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、F-170に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)128
幅(cm)11
長さ(cm)17
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
生け花やフラワーアレンジメントなどで切花用に使うわらび手のついた池坊鋏。わらび手は硬い枝の水揚げを良くするために切り口を潰すために使います。ステンレスなので錆に強く切れ味が長持ちします
全長(mm)165
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)9以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
ハンドル形状わらび手
アズワン品番64-3670-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
アズワン品番64-3670-10
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード