10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)ナイロン+GF
1個
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ 質量(g)約1050 切断能力(mm)【生木】8 全長(cm)約199~327
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

剪定作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工
用途小枝の剪定に 切断能力(mm)生木約8 寸法(mm)155×85×12 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象小枝 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:SK-5 質量(g)132 使用目的剪定鋏
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に 全長(mm)195 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 トラスコ品番868-2237 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)148 使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など アズワン品番64-3670-06
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

華道用鋏。生花切りに最適。
用途華道用鋏。生花切りに最適。 全長(mm)165 使用目的華道用 切断対象生花 切断目安(Φmm)8以下
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。 全長(mm)約270 切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元) 材質(刃)刃物鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)200 刃長(mm)65 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り アズワン品番64-3670-12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 アズワン品番64-3670-10
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷