太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
人間工学に基づいた剪定ばさみ。
スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。
バイパス型の刃を搭載。
切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。
最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。
耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。
サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。
切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。
特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。
用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。
材質プラスチック、刃:ステンレス
質量(kg)0.2
使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに
切断対象庭木・枝
保証期間最大2年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5
最大切断径(Φmm)22(バイパス型)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード