カテゴリ

  • 農具(22)
    • 剪定鋏(22)
絞り込み
ブランド
  • アルス(2)
  • サボテン(1)
  • LOWE(ライオン)(3)
  • フェルコ(5)
  • Berger(3)
  • エスコ(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • FELCO(1)
  • ゼクソン(1)
切断能力(Φmm)
  • 25
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 10(28)
  • 12(14)
  • 13(6)
  • 15(52)
  • 16(1)
  • 18(10)
  • 19(1)
  • 20(26)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 45(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
切断対象
  • 太枝(3)
  • 庭木(1)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(2)
  • (1)
使用目的
  • 切り花・摘花(1)
  • 剪定(6)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(3)
  • 枝刈り(2)
  • 芽切り(1)
刃長(mm)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 84(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
42・45・47・50・52・55・65・70・80・84・86・90
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「剪定用ハサミ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定ハサミFELCO7 FELCO剪定ハサミFELCO7FELCO
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量 LOWE(ライオン)ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量LOWE(ライオン)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。全長(mm)208質量(g)207最大切断径(Φmm)25
ライオン 剪定鋏 強力型 LOWE(ライオン)ライオン 剪定鋏 強力型LOWE(ライオン)
10,880税込11,968
1個
8日以内出荷
ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。全長(mm)212質量(g)245最大切断径(Φmm)25
剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) バイパス型 L 08906-20GARDENA(ガルデナ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット材質アルミ質量(g)310使用目的花、茎、枝や大枝のカットに切断対象花、茎、枝や大枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3刃型バイパス型最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止角度の曲がった切断ヘッド柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット材質アルミ、鉄質量(g)300使用目的太枝や乾燥材のカットに切断対象太枝や乾燥材保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
コードレス充電式剪定鋏 アルスコードレス充電式剪定鋏アルス
55,980税込61,578
1個
予約販売
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書全長(mm)286質量(g)925(バッテリー含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52使用目的剪定連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:25
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。全長(mm)210質量(g)225切断目安(Φmm)25(生木の場合)
ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 TAKAGI(高儀)ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
充電式電動剪定鋏 ゼクソン充電式電動剪定鋏ゼクソン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8
アンビル剪定鋏 アルスアンビル剪定鋏アルス(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
205mmはさみ・剪定 エスコ205mmはさみ・剪定エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
切断能力直径25mm全長(mm)205仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm質量(g)228材質(刃)刃物鋼
剪定ハサミ FELCO5 フェルコ剪定ハサミ FELCO5フェルコ
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷
全長(mm)225切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼質量(g)310
剪定ハサミ FELCO4 フェルコ剪定ハサミ FELCO4フェルコ
9,298税込10,228
1丁
翌々日出荷
全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)84トラスコ品番116-2216材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)220
剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用 フェルコ剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用フェルコ
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)86トラスコ品番116-2215材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)225
剪定ハサミ FELCO160L フェルコ剪定ハサミ FELCO160Lフェルコ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
全長(mm)220切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)190
剪定ばさみ BAHCO(バーコ)剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
翌日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
剪定鋏1200 Berger剪定鋏1200Berger
9,598税込10,558
1丁
翌日出荷
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)25刃長(mm)65トラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)255使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏1014 Berger剪定鋏1014Berger
82,980税込91,278
1セット(6丁)
当日出荷
最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1073材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)260使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91003、91004
剪定鋏1010 Berger剪定鋏1010Berger
42,980税込47,278
1セット(6丁)
翌々日出荷
最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)264使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008
楽切剪定鋏 サボテン楽切剪定鋏サボテン(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
1/2の力で太枝を切断!!刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
枝切はさみ エスコ枝切はさみエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用全長(mm)330切断能力(Φmm)【生木】25までエスコ品番EA650BX-6質量(g)550ロープ長さ(m)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら