1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
軽くて強い鋏ケース
用途剪定鋏用サック
全長(mm)200
材質合成レザー
幅(mm)80
質量(g)70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
適合剪定ノコと剪定鋏用
幅(mm)約9
厚さ(mm)約8.5
全長(mm)約31
適合ベルト幅(mm)約4
アズワン品番64-8284-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに
材質(本体)ポリエステル
幅(mm)90
厚さ(mm)28
寸法(mm)H225×W95×25
全長(mm)230
質量(g)73
適合ベルト幅(mm)約50ミリまで
適合サイズ(mm)剪定鋏180~200
材質(テープ)ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
枝切っ太郎 ASH-25MとASH-30M対応のベルト付専用ホルダー。剪定はさみは別売。
仕様ホルダーサイズ:幅×高さ×厚み(約)cm:16×33×4
材質ポリエステル
質量(kg)約0.18
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)ベルト (バックル含む):約6×63~115×1.5(※長さは装着時)
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
材質(本体)牛革
幅(mm)75
厚さ(mm)25
寸法(mm)262×75×26
全長(mm)215
質量(g)73
適合ベルト幅(mm)40まで
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)175
材質(本体)牛革
幅(mm)134
厚さ(mm)25
全長(mm)277
質量(g)110
適合ベルト幅(mm)40まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-93
最大切断径(Φmm)15、25
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
着脱が簡単なカン付
材質(本体)牛革
仕様カン付
幅(mm)75
厚さ(mm)32
寸法(mm)220×76×33
全長(mm)270
質量(g)105
ベルト幅(mm)48
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。
付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット
色レッド
質量(g)900
定格電圧(V)DC14.4
定格電流(A)10
定格出力(W)150
使用目的剪定/収穫作業
バッテリーリチウムイオンバッテリー
切断対象生枝
充電時間約2~3時間
バッテリー容量(Ah)2.5
最大切断径(Φmm)25(生枝)
標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間
防水性無
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)25(せん断)
定格出力(W)150
定格電流(A)10
質量(kg)0.9
電源タイプ充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.35MB)
充電式剪定はさみ PPD-1825B-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.35MB)
充電式ポール剪定はさみ PPD-1825P-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.34MB)
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプバイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリーリチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC18
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)15・25
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
高い枝の剪定や切り落とした細断に!
軽量・パワフル、直径4cmの太い枝も切断可能!
刃はバイパス式タイプを採用。
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途枝の剪定や細断に
仕様バイパス刃
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・刃カバー・潤滑油・工具セット
タイプ充電器・バッテリー2個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×110×50
本体質量(kg)2.64
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ30mm×400本(白木にてバッテリー1個あたり)
使用環境温度(℃)-5~40
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-94
最大切断径(Φmm)30・40
安全機能切断モード時⇒1分で待機モードへ、待機モード時⇒3分で電源オフ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
用途鋏(180~200mm)の収納用
材質牛皮
幅(mm)75
高さ(mm)220
質量(g)60
奥行(mm)35
適合ベルト幅(mm)45
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
充電式チェーンソー(AFT-18V / AFT-21V / )専用のホルダー。
仕様全体サイズ:幅×長さ(約)cm:16×39
材質ポリエステル
質量(g)約212
幅(cm)ベルトループ:約9
長さ(cm)ベルト最長(バックル含む):約104
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
金属補強で底抜けしにくく、金切りばさみ等鋭利な刃物の収納に最適です。
用途ハサミ類収納・職種例/大工・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(2520デニール)
幅(mm)100
適合ベルト幅(mm)50
枝切っ太郎 ASH-25MとASH-30M対応のベルト付専用ホルダー。剪定はさみは別売。
仕様ベルト対応幅(約)cm:7
材質牛革
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約15×31×9
1個
¥6,788
税込¥7,467
5日以内出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

腰具3点お買い得セット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ハードな職種に耐える
タフ設計の使い心地と安心感
撥水効果抜群!
摩擦・突き刺しに強い!
材質ポリエステル
セット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト
形状3段
ベルト幅(mm)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30
有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150
深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ
付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能
握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能
バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載
充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯
切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる
枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単
ブレードの交換はワンタッチ
保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。
電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品
付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー
材質ABS
ストローク(mm)13
質量(kg)1.1
定格電圧(V)10.8
切断能力(mm)パイプ45
切断能力(mm)木材50
バッテリーリチウム電池
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14
充電時間(分)約45
切断能力(mm)軟鋼2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
日本有数のかばん作りの町、兵庫県豊岡市の職人が1つ1つ丹精込めて仕上げたツールホルダーです。また、お手入れも簡単で、ケースの下部にはボタンがついており、開け閉めすることで、土や葉っぱがツールケースに入り込んでも取り出し可能な構造になっています。
用途ガーデニング作業で必要な剪定鋏、花柄摘み用鋏や日常生活に欠かせないスマートフォン(※注)などの収納ができる便利なツールです。ベルト付でどんな服の時でも使用できます。
材質牛革
質量(g)約300
ベルト長さ(cm)約53~95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(本体)12×19×7
関連キーワード