商品豆知識
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。
ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。
スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。
世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。
ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。
全長(mm)180
質量(g)195
刃長(mm)40
切断径(mm)最大18
材質(刃)炭素鋼
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)180
刃渡り(mm)40
質量(g)150
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)180
質量(g)150
刃長(mm)40
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。
全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付
全長(mm)145
刃長(mm)40
使用目的剪定
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に
全長(mm)182
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)約12
トラスコ品番868-2236
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)146
使用目的剪定作業
切断対象ツルの太い作種
1丁
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)165
質量(g)75
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
用途盆栽等の生木の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)180
刃長(mm)40
切断能力(mm)3以下
刃部硬度HRC56
使用目的芽切や整枝
切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物
アズワン品番64-3670-09
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード