15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェルコ剪定ハサミ
人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
用途あらゆる剪定作業に。 材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 刃長(mm)65 切断能力(mm)18 使用目的剪定作業
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)200 切断能力(mm)20 刃長(mm)65 トラスコ品番762-9354 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)240 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)25 刃長(mm)65 トラスコ品番762-9338 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)255 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
刃長(mm)65 使用目的剪定鋏
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途剪定用。 全長(mm)200 質量(g)220 使用目的剪定用 材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウカン剪定鋏 左利き 金止
エコ商品
左利きの方にうれしい使い心地。
使用目的剪定 グリーン購入法適合
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウカン剪定鋏 金止 SF型
エコ商品
バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
使用目的剪定 グリーン購入法適合
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS060 A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物 動画あり
剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)200 刃長(mm)65 使用目的剪定
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
用途枝や茎の切断に。 全長(mm)190 刃長(mm)65 切断能力(mm)10 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂 質量(g)170
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20 全長(mm)200 質量(g)205 タイプ剪定用・直刃 径(Φmm)【剪定可能】15 刃長(mm)65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。
用途庭での剪定や芽切に 切断能力(mm)6 全長(mm)200 刃長(mm)65 トラスコ品番148-8840 材質刃物用特殊鋼 質量(g)170 使用目的剪定、芽切 アズワン品番64-8487-39
1箱(24丁)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切りに!。菜園用。幅広・先丸刃で野菜・果物などを傷つけにくい。ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。
材質刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール 使用目的菜園用 切断対象野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切り 切断能力(Φmm)4程度 アズワン品番64-8881-53 刃渡り(mm)65
1丁
1,498 税込1,648
6日以内出荷

大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)200 刃長(mm)65 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り アズワン品番64-3670-12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷