32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド
全長(mm)370
質量(kg)1.3
電圧(V)12
最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)
モードモード数:2
適合バッテリーM12
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)175
全長(mm)385
質量(kg)0.12
折込折りたたみ式
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)175
全長(mm)385
質量(kg)0.12
折込折りたたみ式
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。
刃長(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.5
仕様替刃フックタイプ
トラスコ品番798-1929
セット内容鞘付
材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:198使用時:350
仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃Y-15-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。
用途庭木の剪定、整枝作業。
材質刃部:ステンレス グリップ:木
質量(g)約220
折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)170
全長(mm)390
質量(kg)0.135
折込折りたたみ式
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1丁
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
刃長240mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に
刃長(mm)240
全長(mm)390
適合替刃は4960517153414:宝長久寛文作 二段目剪定鋸240用替刃
材質鞘部/:天然木
質量(g)270
グリップ長さ(mm)150
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)1.4
材質(頭)スチール
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
全長(mm)371
刃長(mm)240
材質(刃)高炭素刃物鋼
アズワン品番64-2234-56
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途小枝切断用
刃長(mm)210
全長(mm)350
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)ポリプロピレン
刃厚(mm)0.6
材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。
グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。
挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、
切断面がきれいに仕上がります。
目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。
バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業向き。
刃長(mm)210
全長(mm)370
材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木
厚さ(mm)(グリップ)18
質量(g)255
グリップ長さ(mm)150
鋸身厚(mm)1.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。
用途芝生や小枝の剪定に
刃長(mm)100
使用目的剪定
切断対象小枝、芝生
剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)320
全長(mm)385
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
対応商品UV-32E
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
細い樹木の剪定や芝生の刈り込みに、手軽に使えるミニタイプ。
全長(mm)360
質量(g)315
刃長(mm)100
グリーン購入法適合
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。
刃長(mm)200
全長(mm)363
ピッチ(mm)2.4
仕様替刃スクリュータイプ
トラスコ品番798-2119
セット内容鞘付
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
質量(g)208
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上た刃物です。
コンパクトで庭先の草花、小枝の剪定に最適です。
収納にも楽です。
用途一般刈込に。
トラスコ品番126-9740
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
全長(mm)370
刃長(mm)135
切断能力(mm)10
柄長さ(mm)210
1丁
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)52
全長(mm)370(鉈)/355(鋸)
トラスコ品番818-8050
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)705
刃形片刃
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)220
全長(mm)350
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番396-5881
質量(g)本体/95、サヤ/90
適合替刃PS-22-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に
刃長(mm)250
全長(mm)394
歯ピッチ(mm)8
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式
トラスコ品番440-0399
質量(g)本体:115、サヤ:105
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃WD-25L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用
刃長(mm)210
全長(mm)350
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)ポリプロピレン
刃厚(mm)0.6
材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。刃の角度を自由に変えられる5段階可変式タイプなので、様々な使用シーンに合わせて使う事が出来ます。刃部は衝撃焼入れで摩耗に強く永切れします、又、表面は特殊メッキ加工で錆びにくく、汚れが付きにくくなっています。替刃式タイプですが、使用寿命を迎えて廃棄する際には、鋸刃・ネジ類(金属)と柄(プラスチック)に分別して処分する事が可能。
用途木材の切断に。
全長(mm)375
質量(g)150
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)炭素工具鋼
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード