21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:SK-5 質量(g)132 使用目的剪定鋏
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)ナイロン+GF
1個
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ 質量(g)約1050 切断能力(mm)【生木】8 全長(cm)約199~327
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

剪定作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工
用途小枝の剪定に 切断能力(mm)生木約8 寸法(mm)155×85×12 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象小枝 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
用途園芸鋏。 全長(mm)約197 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR 質量(g)約79 使用目的園芸鋏
1個
999 税込1,099
当日出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に 全長(mm)195 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 トラスコ品番868-2237 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)148 使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など アズワン品番64-3670-06
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)イブシ生花鋏
華道用鋏。生花切りに最適。
用途華道用鋏。生花切りに最適。 全長(mm)165 使用目的華道用 切断対象生花 切断目安(Φmm)8以下
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。 全長(mm)約270 切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元) 材質(刃)刃物鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)200 刃長(mm)65 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り アズワン品番64-3670-12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 アズワン品番64-3670-10
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)8 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)118 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 切断対象
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
用途木鋏 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PRUMAN(プルーマン)大久保鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途花木の剪定作業に。 材質(柄部)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm)8(生木) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約8まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約840(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 全長(mm)1804 切断能力(mm)8 刃長(mm)48 仕様伸縮なし トラスコ品番480-3957 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g)580 本体寸法(mm)1804×69×38 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-48
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。 切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8 仕様キャップ付 寸法(mm)190 使用目的剪定、収穫、採取 切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計 付属品鋸刃付き 全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮) ハンドル180度方向転換可能 刃先形状キャッチャー付 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象葉・小枝 切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安 アズワン品番64-3674-28
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象生木 呼び寸法(cm)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)