表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)
材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR
色透明
クラスADIN_EN
ISO規格1042
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ
材質TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~160
耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可(121℃)
溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ普通摺合
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
形状スタンダード
色透明
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質硼珪酸ガラス
色透明
用途オートクレーブ可(121℃20分)
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
関連キーワード