28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。 コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。 増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。 粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/cm)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
419 税込461
当日出荷

荷札シール 2000枚入 モノタロウ 動画あり
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。 1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として 仕様シールタイプ 材質 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(2枚×1000シート)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(48枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 巻戻し力(N/10mm)0.49以上 引張強度(N/25mm)147 引張強度(N/10mm)64.8 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
419 税込461
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8280 文字内容われもの注意 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000片)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ 質量(g)20 質量(g/枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
118 税込130
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)64.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
419 税込461
当日出荷

梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字 引張強度(kg/10mm)5.61 粘着力(g/10mm)898 タック(ボールNo.)14 展開力(g/10mm)40.8 保持力(mm)0 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.6
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8271 文字内容取扱注意 質量(g)110 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600] アズワン品番1-9660-02
1巻
279 税込307
当日出荷

送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。 いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。 ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
材質コートタック紙
1冊(48片)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別接着
1袋(2枚×10シート)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み エスコ品番EA944PF-24 材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 枚数250 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。 表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1シートに複数の図柄が表示されており、簡単に注意喚起をすることができる強粘着のシールです
用途取り扱い注意・割れ物注意と、ちょっとしたメモが出来る豆荷札タイプのシールです
1個
189 税込208
6日以内出荷

送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ! いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。 ちょっとした心づかいが相手側に届きます。 安心の日本製!
材質コートタック紙 入数1冊(200片)/4片×50シート
1セット(200枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシャレな柄のように見せながらも、ちゃんとメッセージが伝わるパッキングテープです。荷物に貼ると印象がぐっとアップします。
1巻長さ(m)50 材質OPP 寸法(mm)50 アズワン品番61-7331-02
1巻
529 税込582
当日出荷

取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示 仕様シールタイプ トラスコ品番112-9124 材質 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
118 税込130
当日出荷

DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。タコ釣りといったら!王道マダコ。一般的なタコといえばこのマダコ。お店に並んでいるものはほとんどが輸入物なので国内産は希少!。堤防の割れ目や根回りに潜んでおり専用のタコエギなどで狙えます!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dsps-32 寸法(mm)62×90内 特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
499 税込549
8日以内出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
159 税込175
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

日本緑十字社ペタキャッチ
清掃用品などをスッキリ収納!粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。Φ22~35mmの物に対応しています。※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
種別吸盤-B 材質本体・ローラー/スチール・PVC、シール/スチレン系エラストマー 寸法(mm)(シール)100角 耐荷重(kg)2 アズワン品番61-3442-07
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 幅(mm)300 長さ(m)25
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ 仕様裏面のり付 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。 曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。 電子レンジでの使用も可能です。
材質PP 使用温度範囲(℃)- 15~110
1袋(50個)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火気不要 プライマー不要 一本で速硬充填 クラック補修にも 目地充填にも プライマー不要 専用プライマー不要で施工でき、塗布・乾燥の手間を省略できます。 簡単充填 容器の先端ノズルの切断寸法を調整することで、目地幅やひび割れ幅に応じた簡単施工が可能です。 速硬化タイプ 1時間程度で硬化する速硬化タイプです。 環境にやさしく安全性高い 常温施工タイプなので、火気を使用せず、安全に施工できます。加熱施工タイプに比べて、煙やCO2の発生もなく、環境に配慮した製品です。
用途土間目地の充填に、舗装と点字ブロックの目地に、舗装とシールコンの境界目地(防草)に、アスファルトクラックの補修に、橋梁伸縮部の充填に、構造物と舗装の取り合いに セット内容主剤:472g/チューブ、硬化剤:28g/瓶 寸法(mm)針入度(円すい針):6以下、流動:5以下、引張量:3以下 揮発分30%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5000mL 混合比17:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1セット(500g)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

フレーム・ノバ真空パック器Maxima2
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース 適合ACJ1083 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110 吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷