A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
関連キーワード