用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品
トラスコ品番216-2045
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1セット(5枚)
¥1,368
税込¥1,505
当日出荷
加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,290
税込¥1,419
5日以内出荷
電気を使わない加湿器ガイアモパーソナルタイプ<GAIA-5118>専用の替えフィルターセットです。
質量(g)120(18枚セット)
材質(フィルター)レーヨン不織布
寸法(cm)24.5×7.8×5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
うるおいキューブ専用の取り替えフィルターです。7枚セット。
質量(g)20
材質(フィルター)レーヨン不織布
寸法(cm)8.9×10.6×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(7枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!。加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫。◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)
厚さ(mm)20.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反
風速(m/s)0.5
機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)
耐熱温度(℃)120(MAX)
捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)450
圧力損失(Pa)30~390
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ :25 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタグレード = G3メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 25mm実際の高さ = 480mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン
寸法(mm)312×312×923
質量(kg)8.1
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)
運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)
適合床面積10畳/6畳
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)350
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。
独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。
その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
(本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます)
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。
静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。
タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。
タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2)
色前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー
脱臭機能○
主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー
モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転
電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760
本体質量(kg)12.5(水無し)
タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水)
風量(m3/min)6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
タバコモード○
加湿機能○
花粉モード○
センサーにおいセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード