2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。 大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。 給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。 LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。 インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿 付属品加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)7.3 消費電力(W)1200(パワフル)~18(静音) タンク容量(L)7 機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード、お手入れランプ温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約4(パワフル)、約20(静音) 適合床面積42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39×25×40.5 最大加湿量(mL/h)1500(パワフル) 加湿方式ハイブリッド(気化式+PTCヒーター) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)