23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質ABS 質量(kg)約1.7 ホワイト 消費電力(W)約25(最大) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約6 コード長さ(m)約1.6 適合床面積~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約60×21.5×21.5 連続加湿時間(時間)約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h)約315
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
タンク容量(L)約1.4 連続加湿時間(時間)約20~30 セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170 質量(g)約300 材質ABS/PP 入力DC5V/2A(Type-C) 最大消費電力(W)約2 コード長さ(cm)約90 加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用) 方式超音波振動式 保証期間1年
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
欠品中

超音波+ヒーターを採用することで、上質な生活体験を演出するハイブリット加湿器「グランリュクスHBシリーズ」。 従来のハイブリット加湿器の課題点を徹底的に見直し、効率的な水路の設計によるヒーターの加熱で清潔なミストを部屋中に届けます。 のど・肌モード、ひかえめモード、パワフルモード、40%~75%の湿度コントロールと充実した機能を搭載。 フタをしたまま上から水を注ぐこともできる上部給水を採用しているので、タンクからの滴りもなくお手入れや掃除も楽にできます。 性能とユーザビリティを極限まで追求したハイスペックモデルです。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、リモコン(CR2025リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)3 消費電力(W)118 タンク容量(L)6 機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、ひかえめモード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード温度ヒューズ、水位感知センサー 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約11~約36 適合床面積14畳(洋室、プレハブ)、8.5畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×18×30.5 最大加湿量(mL/h)500 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
12,800 税込14,080
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。 本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。 ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2 適合床面積目安:6畳 直径×高さ(cm)20.1×22.7 最大加湿量(mL/h)220 加湿方式超音波 切タイマー2・4・6時間 加湿機能無段階
1個
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.コンパクトタイプ オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。 上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える 2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器 3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。
ホワイト 消費電力(W)22.3 タンク容量(L)6 幅(cm)約43 コード長さ(m)約2.1 本体質量(kg)約6.1 保証期間1年 連続加湿時間(時間)15 高さ(cm)約46.5 奥行き(cm)約28
1台
18,080 税込19,888
5日以内出荷

上から給水するので水がこぼれません。 3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。 感染症のリスクから守ってくれます。 加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。 誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
トラスコ品番251-5886 質量(kg)2.1 電源(V)単相100 タンク容量(L)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)30 本体寸法(mm)奥行195 本体寸法(mm)高さ319 本体寸法(mm)幅195 吸水量(L/min)30 噴霧量(L/min)195 使用面積(m2)目安66(40畳) 標準消費電力料金(円/h)0.66
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

ダイキン工業UV加湿ストリーマ空気清浄機
エコ商品
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。 独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。 その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。 90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。 (本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます) UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。 抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。 フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。 浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。 タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。 タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2) 前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー 脱臭機能 主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転 電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760 本体質量(kg)12.5(水無し) タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水) 風量(m3/min)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 タバコモード 加湿機能 花粉モード センサーにおいセンサー
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)3.5 連続運転時間(h)10(ミスト最大時) 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積8畳(目安) 保証期間1年間 直径×高さ(cm)19×26.7 最大加湿量(mL/h)320 加湿方式超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク) 仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg)7.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 機能通電ランプ付 適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン ホワイト 質量(g)約3050 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380 機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示 水タンク容量(L)8 加湿量(mL/h)最大:720
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42 保証期間お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電器を使わない自然気化式の加湿器です。これ1個でコップ1杯の自然蒸発量の約10倍。ボトルの水が無くなるまで水位を一定に保つ自動給水式です。
材質紙、PET樹脂、PP樹脂、PP樹脂、PET繊維 質量(g)約98 寸法(cm)約13×11×15.5
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質ABS 寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg)3.6 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)70 タンク容量(L)17 コード長さ(m)約1.3 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積最大約37m2 連続加湿時間(時間)最大約21 アズワン品番65-1211-08 噴霧量(L/h)最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315 定格消費電力(W)84(最大消費電力86) 本体質量(kg)12.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続) 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35 タンク容量(L)4.2 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード 連続運転時間(h)約9~約39 適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5 モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位) タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310) 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
欠品中

液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質ABS 質量(kg)約1.9 ホワイト 消費電力(W)約25(最大) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約5.2 コード長さ(m)約1.5 適合床面積~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22 連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h)約380
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷