上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミストスリーアップ4日以内出荷
シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質ABS、PP質量(kg)約1.9色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35タンク容量(L)4.2安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード連続運転時間(h)約9~約39適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位)タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位)最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)