次亜塩素酸水に対応。
シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。
大容量なのにコンパクト。
卓上でも利用できます。
UVCライト付きで常時除菌可能
湿度設定運転機能付き
上部給水式採用
12時間OFFタイマー(1時間単位設定)
次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1
材質ABS
質量(kg)約1.8
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)約1.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積加湿最大約27.9m2
連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)
アズワン品番65-1211-09
噴霧量(mL/h)最大600
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
関連キーワード