ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h
付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書
本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130
本体質量(g)160
定格消費電力(W)4
入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)
時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)
加湿方式超音波式
取扱説明書(1.6MB)
水タンク容量(mL)100
1台
¥1,779
税込¥1,957
3日以内出荷
関連キーワード