6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4 質量(kg)2.4 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)32 フィルター1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316 定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間)13 適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
6日以内出荷

アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器
業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。
質量(kg)2.8 タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397 電源コード(m)1.8 機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550 適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳 連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20 定格消費電力(W)(50/60Hz)17 タイマー1~9時間
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 マットグレー 電源単相100V タンク容量(L)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12 運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15 適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11 電源コード2m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

せまい場所にもスッキリ置ける 熱くない吹き出し口 キャリング取っ手で持ち運びラクラク 大型操作パネル お好みメモリー機能 チャイルドロック 音でお知らせ給水メロディ 転倒したら自動で電源オフ エコモード 運転切替:自動/パワフル/静音 静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」 洗える超広口4リットルタンク フィルター乾燥機能 マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭 加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ
用途乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上 質量(kg)3.9 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×16.5×36.2 加湿方式ハイブリッド式(加熱気化式)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約3.9 クリアホワイト 電源単相100V 外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm 消費電力345W 運転音(dB)40(29) 適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2] 連続加湿時間(時間)約5.6 加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式 タンク容量約4.0L 加湿量(mL/h)720
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

質量(kg)約3.9 クリアホワイト 電源単相100V 外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm 消費電力180W 運転音(dB)39(23) 適合床面積【木造和室】8.5畳[14m2]【プレハブ洋室】14畳[23m2] 連続加湿時間(時間)約8 加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式 タンク容量約4.0L 加湿量(mL/h)500
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷