蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)1900
電源(V)AC100
消費電力(W)40
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312
連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)
加湿方式ハイブリッド式
加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1
連続加湿時間(時間)約5.5
仕様アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)18
適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約180
再生紙使用マーク適合
超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)1.0
仕様アロマ対応
質量(kg)0.65
消費電力(W)18
適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当
電気代の目安約0.5円/時
連続加湿時間(時間)約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約180
再生紙使用マーク適合
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)150
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ブラック
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
加湿ユニットが取り外し可能!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、
お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳
加湿機能○
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228
適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳
水タンク容量(L)約1.3
連続加湿時間(時間)11
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約120
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。
付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
質量(kg)3
色ライトグレー
電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)
消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21
タンク容量(L)約2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256
適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳)
連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64
主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)
運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)
加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
¥36,182
税込¥39,800
5日以内出荷
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)1.5
消費電力(W)22
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg)2.2
電源(V)AC100
タンク容量(L)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359
連続加湿時間(時間)30
加湿量(mL/h)550
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5
連続加湿時間(時間)約9.5
消費電力(W)28
適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約350(強運転)
再生紙使用マーク適合
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。
質量(kg)3
電源AC100V
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×211×359
適合面積(m2)木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳)
定格消費電力300W
連続加湿時間(時間)約7(強運転時)/約19(弱運転時)
最大加湿量(mL/h)(強モード)550
加湿方式ハイブリッド式
タンク容量約3.8L
湿度設定範囲(%RH)40~70(5%単位で設定可能)
加湿機能3段階(弱・中・強)
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。
仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5m
セット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4
消費電力(W)弱:15、中:18、強:23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.6
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約14時間
加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)
切タイマー1~8時間(1時間ごと)
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用
セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PP
質量(g)約565
消費電力(W)約6.5
方式噴霧:超音波振動式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174
連続使用時間(時間)約8
タンク容量(mL)約680
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~35
電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)
加湿量(mL/h)最大約50
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。
お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。
フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質PP
質量(kg)(約)2
消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)
タンク容量(L)2.2
機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約10~約26
適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5
最大加湿量(mL/h)210
加湿方式超音波、超音波+ヒーター
切タイマー2、4、6時間
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色ブルー
消費電力(W)28
タンク容量(L)3.6
本体質量(kg)1.5
対応アロマ対応
適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
連続加湿時間(時間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ抗菌カートリッジ
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ
消費電力(W)26
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳
電気代の目安約0.7円/時
連続加湿時間(時間)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色ホワイト
消費電力(W)28
タンク容量(L)3.6
本体質量(kg)1.5
対応アロマ対応
適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
連続加湿時間(時間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ抗菌カートリッジ
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器
運転モード3段階:強/中/弱
加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間
自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能
おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します
適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
切タイマー:1~6時間※1時間刻み
チャイルドロック搭載
ムードランプ搭載
転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造
蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造
便利な上部給水方式
内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単
マグネットプラグ採用
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
質量(kg)4.5
消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.4
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33
関連資料(0.74MB)
上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器
加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
上から給水ができる上部給水仕様
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル
付属品水垢フィルター
質量(kg)1.7
消費電力(W)270
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)3
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色スノーホワイト
電源単相100V
タンク容量(L)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289
表示湿度表示(デジタル)
機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)420/(60Hz)430【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)420/(60Hz)430【ターボ】(50Hz)425/(60Hz)435
湿度範囲湿度設定5%刻み
運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40
適合床面積木造16畳まで/コンクリート27畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】7.3【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】7.3
電源コード2m
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】960【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】960【ターボ】1,100
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器。マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。
用途加湿
材質ABS
質量(g)750
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)2
消費電力18W
安全装置水位感知センサー
機能上部給水、メモリー機能
適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)9~20
電源コード1.5m
モード3段階調節(強/中/弱)
最大加湿量(mL/h)200
加湿方式超音波
給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器
加湿量設定:6段階
加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h
連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間
適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳
上から給水できる上部給水仕様
湿度センサー搭載
自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階
切タイマー:1~8時間(1時間刻み)
ヒーター搭載
360度ツイン吹出口
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ
付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ
質量(kg)1.7
消費電力(W)95(ヒーターON時)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)5
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36
1台
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色シルキーホワイト
容量(L)5
電源(V)交流100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.4
本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)
周波数50/60Hz
連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります
適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波振動加湿方式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A、KAP-SH301)他に使用する加湿フィルターです。
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.07
消費電力(W)27
電源AC100V 50
タンク容量(L)2.65
コード長さ(m)60Hz/1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約13時間
加湿量(mL/h)最大:200(±20%)
調色の可否有り
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色チタニウムグレー
容量(L)5
電源(V)交流100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.4
本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)
周波数50/60Hz
連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります
適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波振動加湿方式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色パールグレージュ
容量(L)5
電源(V)交流100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.4
本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)
周波数50/60Hz
連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります
適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波振動加湿方式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU。あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)
水タンク容量(L)2.4
連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)
加湿量(mL/h)250
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265
電源コード(m)約1.2
適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約6
加湿量(mL/h)約250
SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)22
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330
電源コード(m)約1.2
適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)約3.3
連続加湿時間(時間)約10
加湿量(mL/h)約300
ワーキングスペースやサイドテーブルの上などパーソナルスペースに適したスチーム加湿器
持ち運びに便利なハンドル付き
水位センサー・転倒センサー内蔵で安心安全設計
マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計
最大加湿量200mL、適用床面積最大6畳(洋室)、タンク容量2L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):270×230×150mm●本体重量:2.0kg●加湿方式:チーム式●適用畳数(木造/鉄筋):3畳/6畳●電源方式:AC電源●加湿能力:200mL/h●連続加湿時間:7.5時間●タンク容量(L):1.5L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大200W●コードの長さ(m):1.8m●タイマー:OFFタイマー
アズワン品番68-0731-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
タンク容量(L)2
適合床面積目安:6畳
直径×高さ(cm)20.1×22.7
最大加湿量(mL/h)220
加湿方式超音波
切タイマー2・4・6時間
加湿機能無段階
インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)175×200 ×260
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
タンク容量(L)2.5
電源コード(m)1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
調光方式3段階
SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.5
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357
適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約10
加湿量(mL/h)約450
1台
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)
質量(g)926
消費電力(W)23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)1.5
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間7時間(最大時)
加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)
切タイマー1/3/6時間
関連キーワード
1
2
次へ