2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれな円錐フォルムのminiポップLEDライト加湿器です。小ぶりのためスペースを取らず、持ち運びも便利です。ペールトーンのカラーがお部屋を爽やかにします。7色に変化するLEDライト付き、自動で7色に変化するLEDライトを搭載しております。好きなカラーで固定することも可能で、気分や使用シーンに合わせてお選びいただけます。乾燥具合によって選べる2モードで、ミスト噴霧はシングルモードと間欠運転モードの2種をご用意。乾燥状態や気分に合わせてミスト量をお選びください。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)50 消費電力(W)2 電源DC5V 0.4A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間 タンク容量(mL)260 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10) 調色の可否7色
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品USB-typeCケーブル×1本 材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 質量(g)80 本体寸法(mm)72×72×120 タンク容量(mL)260 取扱説明書あり
1個
939 税込1,033
5日以内出荷