2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が気になるあなたへ。コンパクトでスタイリッシュな加湿器が新登場!LEDライトが癒やしの空間を演出。USB給電でどこでも使えるから、オフィスや寝室、旅行先にもぴったり。
用途コンパクトなのにパワフル!LEDで癒される加湿器 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×140 タンク容量(mL)150
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 容量(mL)150 質量(g)140 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh 充電時間(時間)約2 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)