カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「加湿器用アロマウォーター」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波式ウッドモダン加湿器 グリーンハウス超音波式ウッドモダン加湿器グリーンハウス
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
インテリアに映えるナチュラルウッド調デザインが魅力の卓上加湿器です。超音波式を採用しており、静音性が高く、熱を使わないため安全性も抜群。ブルーとオレンジのLEDライトで、ミストが炎のゆらぎのように見える癒し効果を演出します。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターが使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます。タンク容量は約 200mL、給水や洗浄がしやすい設計。広口タンクでお手入れも簡単、スポンジレス構造で衛生的です。連続モード(約20~25mL/h)とインターバルモード(約10~13mL/h)を2つの加湿モードから選択可能。タイマーは2時間・4時間設定で便利。 水がなくなると自動停止し、ライトも消灯する安全設計。
付属品ACアダプター(約180cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約460電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×67×90LED色オレンジ/ブルータンク容量(mL)200保証期間6か月連続加湿時間(時間)約7~8(連続、LEDライトOFF)、約15~16(インターバル、LEDライトOFF)タイマー2時間/4時間加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約20~25(連続)、約10~13(インターバル)加湿機能連続/インターバル
超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス超音波式キャンドルライト加湿器グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、PP、AS質量(g)約209消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155タンク容量(mL)100保証期間6か月LEDランプあり(点灯・ゆらぎ)連続加湿時間(時間)約7~8加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約8~12
超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス超音波式クラウドミスト加湿器 グレーグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書材質ABS、PPグレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
ウッドサークル加湿器 グリーンハウスウッドサークル加湿器グリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
木目調デザインが魅力のUSB給電式卓上加湿器で、乾燥対策とインテリア性を両立したモデルです。ナイトライト機能搭載、オレンジ・ブルー・オレンジゆらぎの3パターンで切替可能。癒しの灯りでリラックス空間を演出。連続モードとインターバルモードを搭載。シーンに応じて加湿量を調整できます。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、香りと潤いを同時に楽しめます。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。出力5V/2A以上推奨。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書材質ABS(本体下部)、PP(タンク)質量(g)約217消費電力(W)約5.5電源DC5V/1.1A(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×123タンク容量(mL)140保証期間6か月LEDランプナイトライト:あり(オレンジ/ブルー/オレンジゆらぎ)連続加湿時間(時間)約9~15(ナイトライトOFF)オートパワーオフタンク内の水が無くなると電源オフ動作モード連続/インターバルRoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)約7~12(連続モード)
加湿器用プラチナアロマウォーターりりィ&ジャスミン アピックス加湿器用プラチナアロマウォーターりりィ&ジャスミンアピックス(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
貴方の加湿器のタンクは大丈夫???放っておくと加湿器肺炎の可能性も・・・タンク内はいつも清潔に!!!加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果があり雑菌の繁殖が抑えられ嫌な臭いや水のぬめり等も軽減されます。さらにお部屋の壁やカーテンも抗菌・防臭!アロマの香りがプラスされ、お部屋を快適な空間にします。
成分白金、香料、精製水、他容量(mL)320質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×143
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら