2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712 本体質量(kg)約1.8 安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積70(加湿) 運転音(dB)35 水タンク容量(L)8 連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード弱・中・強 連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷