材質ABS/PET/ポリプロピレン
質量(kg)0.1
タンク容量(L)0.4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×158
1セット(6個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
アロマストーンにアロマオイルを数滴入れて電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上るアロマストーンコードレス加湿器です。ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアになります。柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめます。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心。一定間隔で運転・停止を繰り返すリズムモードを搭載。本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)200
消費電力(W)4
電源DC5V 0.8A
コード長さ(mm)USBコード:900(Type-C)
電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Wh
タンク容量(mL)400
充電時間(時間)約3
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間
加湿量(mL/h)35(±15)
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品お手入れブラシ、ACアダプター
消費電力(W)12
コード長さ(m)ACアダプター:約1.2
本体質量(g)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W133×D138×H202
使用電源(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A
連続加湿時間(時間)約4.5
加湿量(mL/h)最大約110
水タンク容量(mL)約400
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)276
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(mm)USBコード(Type-C):750
電源自動OFF約5時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)
タンク容量(mL)400
充電時間(時間)約4
稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間
加湿量(mL/h)30(±10)
切タイマー1/2/3/5時間
フタをしたまま給水できる。USB電源。連続・間欠運転。LEDライトアップ機能。本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144
定格電圧DC5.0V/電流300mA
本体質量(g)約226
定格消費電力(W)1.5
タンク容量(mL)約400
連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8
取扱説明書(1.34MB)
1個
¥1,979
税込¥2,177
翌日出荷
容量(mL)400
適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
関連キーワード