最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)150
シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン。水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。デスクまわりや寝室などパーソナルな空間にぴったりなサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。
用途加湿
材質PP
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)1.5
消費電力140W
安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()23×12.5×25
電源コード1.5m
最大加湿量(mL/h)150
加湿方式スチーム式
子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265
電源コード(m)約1.2
適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約6
加湿量(mL/h)約250
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)
質量(g)926
消費電力(W)23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)1.5
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間7時間(最大時)
加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)
切タイマー1/3/6時間
関連キーワード