加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称中プロLPG用火口
取付ねじW14-24
使用吹管中形LPG加熱器
火口全長(mm)42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~9
呼称小プロLPG用火口
使用吹管小形LPG加熱器
火口全長(mm)40
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
トラスコ品番434-4715
全長(mm)930
質量(g)1250
ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)5~50
呼称ハイパワーMOXA LPG用火口
取付ねじG1/4
使用吹管ハイパワーMOXA S
火口全長(mm)61
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。
加工可能板厚(mm)5~40、5~50
トラスコ品番434-4481
全長(mm)1565(火口除く)
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(LPG)0.08
火口(適合)7500、10000
標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
ハイパワー線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W12-24
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)0.5
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称ハイパワーLPG用火口
取付ねじW12-24
使用吹管ハイパワーZS
火口全長(mm)75.5
火口2本付です。
全長(mm)550
質量(g)870
板厚(mm)作業:5.0~15.0
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)0.4
火口番号NO.1500、2500
中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W22-20
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)0.5
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M12×1.25
使用ガスプロパン
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h
全長(mm)700
質量(g)830
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.02
火口番号No.1・2・3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称HW-50LPG用火口
取付ねじW29-16
使用吹管HW-50LPG加熱器
火口全長(mm)134
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称00 溶アセチレン用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号溶接器
火口全長(mm)21.5
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)0.4
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20
全長(mm)670
質量(g)860
酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7
火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20
全長(mm)660
質量(g)1000
酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7
火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)0.4
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
火口2本付です。
全長(mm)1320
質量(g)2040
板厚(mm)作業:5.0~50.0
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)0.8
火口番号NO.7500、10000
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
火口4本付です。
全長(mm)625
質量(g)780
板厚(mm)作業:9.0~30
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号NO.1000、2000、3000、4000
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番204-8108
質量(g)58
火口あり
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1070
質量(g)1440
板厚(mm)作業:5.0~20.0
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号NO.3500、5000
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1本
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
全長(mm)670
質量(g)760
板厚(mm)作業:9~22
適合ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号1、2、3
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
加熱火口
使用ガスLNG
セット内容7本組、スパナ
板厚(mm)極薄~2
呼称00 溶 LNG用火口
取付ねじW3/16-24
使用吹管00号加熱器V LNG
火口全長(mm)21.5
1セット(7本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ